18V BATTERIA XR LITIO 5.0AH DCB184-XJ

Batteria 18V XR Li-Ion 5,0Ah

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCB184-XJ
Rubix:999181000028097
EAN:5035048466933
18V BATTERIA XR LITIO 5.0AH DCB184-XJ

Riepilogo info tecniche

Capacità5 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 18V BATTERIA XR LITIO 5.0AH DCB184-XJ


Compatibile con tutti gli utensili DEWALT XR Li-Ion 18VEccellenti caratteristiche elettricheL'indicatore di stato di carica a LED aiuta a gestire la carica del paccoI nuovi pacchi batteria DEWALT 5.0Ah XR Li-Ion offrono il 66% di autonomia in più rispetto a un pacco batteria standard da 3.0AhProtezione contro il surriscaldamento e le condizioni di scarica profonda aumenta la durata della batteria0AhLa protezione contro il surriscaldamento, il sovraccarico e le condizioni di scarica profonda aumenta la durata della batteriaNessun effetto memoria e praticamente nessuna autoscarica per la massima produttività e minori tempi di inattivitàNessun effetto memoriaIl design leggero offre all'utente una potenza aggiornata di 5Ah senza aumentare le dimensioni o il peso rispetto al pacco batteria 18V 3AhDEWALT 1 anno di garanzia europea PT
18V 5Ah XR Li-Ion

Punti di forza

18V Power for 12V NiCd/NiMH pack weight Battery design Backwards Compatibility Low Self Discharge DEWALT XR Li-Ion Battery Technology LED State of Charge Indicator XR Intelligent Electronics Battery design

Applicazioni

Less time wasted charging packs Extended Runtime Increased battery & tool life Helps user identify how much charge is left No memory effect Improved Ergonomics Compatibility with all 18V DEWALT Tools Excellent electrical characteristics

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità5 Ah
Tensione18 V
Tipologiabatteria agli ioni di litio
Modellodcb184
Peso0,62 kg
€ 143,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione