BATTERIA 3,6V 1,1AH LS14250

Batteria primaria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Saft Batteries:LS14250
Rubix:170000000720303
EAN:4016138771640
BATTERIA 3,6V 1,1AH LS14250

Riepilogo info tecniche

Capacità1,2 Ah
Tensione3,67 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BATTERIA 3,6V 1,1AH LS14250


La costruzione a bobina della LS range consente il massimo caricamento dei materiali attivi e la corrispondente massima energia. Con la sua autoscarica eccezionalmente bassa, si adatta perfettamente ad applicazioni a lungo termine (da cinque a oltre 20 anni) caratterizzate da correnti di base di pochi µA e da impulsi periodici, tipicamente nell'intervallo 5-150 mA.
Batteria primaria al litio

Applicazioni

Contatori di utenze, lettura automatica dei contatori, allarmi e dispositivi di sicurezza, sistemi di pedaggio, backup della memoria, orologi in tempo reale per computer, sistemi di tracciamento, elettronica automobilistica, elettronica professionale

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità1,2 Ah
Tensione3,67 V
Tipologiabatteria primaria
Modellols
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione