4932430062-BATTERIA M18 2.0AH M18 B2

Una batteria M18™ da 2,0 Ah agli ioni di litio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4932430062
Rubix:999180700003842
Produttore:4932430062
EAN:4002395377237
4932430062-BATTERIA M18 2.0AH M18 B2

Riepilogo info tecniche

Capacità2 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4932430062-BATTERIA M18 2.0AH M18 B2


Elettronica sofisticata: intelligenza REDLINK™Protezione da sovraccarico - Impedisce all'utente di danneggiare l'investimento nell'elettroutensile a batteria in situazioni difficiliSistema di gestione della temperatura - Mantiene la batteria nell'intervallo di temperatura ideale per garantire la massima durataMonitoraggio delle singole celle - Assicura una carica e una scarica ottimali per la massima durataFino a 2 volte più tempo di funzionamento, 20% più potenza e fino a 2 volte più ricariche

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità2 Ah
Tensione18 V
Tipologialitio
119,00 IVA esclusa
/ Unità
145,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione