PROCORE 18V (2X8,0AH,GAL18V-160,C) 1600A016GP

2 batterie ProCORE 18V 8,0 A-h + GAL 18V-160 C Professional

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1600A016GP
Rubix:999220921057601
EAN:3165140952989
PROCORE 18V (2X8,0AH,GAL18V-160,C) 1600A016GP

Riepilogo info tecniche

Capacità8 Ah
Tensione18 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROCORE 18V (2X8,0AH,GAL18V-160,C) 1600A016GP


Batteria ad alte prestazioni per una potenza equivalente a quella di un modello cablato da 1600W

Punti di forza

87% di potenza in più rispetto a una batteria tradizionale: grazie alla tecnologia delle celle all'avanguardia e alla gestione intelligente della batteria Bosch
Flexible Power System: 100% compatibile con tutti gli utensili e i caricabatterie Bosch Professional 18 V nuovi ed esistenti
Longevità 135% superiore rispetto a una batteria standard grazie alla tecnologia COOLPACK 2.0 che evita qualsiasi rischio di surriscaldamento

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità8 Ah
Tensione18 V
Tipologia2 batterie + caricabatterie
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione