Riferimenti
Hilti:2136396
Rubix:999181100009903

Dettagli del prodotto : PACCO BATTERIA B 22/5.2 LI-ION 2136396
Batteria Li-ion 22V 5.2Ah per una maggiore autonomia
Punti di forza
Batteria ad alta capacità che offre il più alto rendimento per carica nella sua categoria e pertanto la massima autonomia di funzionamento con tutti gli utensili Hilti 22V
La più recente tecnologia CPC consente una maggiore precisione di carica per una durata di funzionamento più lunga e monitora in modo intelligente ogni cella per prestazioni migliorate
Elettronica completamente sigillata per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
La scocca gommata rinforzata con fibra di vetro è fino a 4 volte più robusta e resistente ai danni da caduta e due volte più resistente alle temperature rispetto alla plastica ABS standard
La robusta costruzione interna contribuisce a proteggere le celle della batteria e l'elettronica per una vita utile più lunga
La più recente tecnologia CPC consente una maggiore precisione di carica per una durata di funzionamento più lunga e monitora in modo intelligente ogni cella per prestazioni migliorate
Elettronica completamente sigillata per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
La scocca gommata rinforzata con fibra di vetro è fino a 4 volte più robusta e resistente ai danni da caduta e due volte più resistente alle temperature rispetto alla plastica ABS standard
La robusta costruzione interna contribuisce a proteggere le celle della batteria e l'elettronica per una vita utile più lunga
Applicazioni
Compatibile con l'intera gamma di utensili cordless Hilti 22 V. Compatibile con l'intera gamma di utensili cordless Hilti 18 V e 22 V. Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 5,2 Ah |
|---|---|
| Tensione | 22 V |
| Tipologia | pacco batteria |
| Modello | b 22/5.2 |
| Peso | 0,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 643,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 784,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione