Riferimenti
Duracell:2430
Rubix:999180400034702

Dettagli del prodotto : PILA 3V LITIO CR2430 DUR 2430
Batteria a bottone Duracell Plus. Alta potenza adatta a dispositivi elettronici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 3 V |
|---|---|
| Tipologia | litio, alta potenza, non ricaricabile |
| Peso | 0,01 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
