Riferimenti
Bosch:1600Z00036
Rubix:999190700002860
EAN:3165140730440



Dettagli del prodotto : LI-ION - BATTERIA 18V / 2,0AH 1600Z00036
Batteria GBA 18 V 2,0 Ah M-B; La batteria leggera e compatta da 18 Volt e 2,0 Ah con tecnologia CoolPack; Tecnologia CoolPack, per una durata superiore, fino al 100% (rispetto ad una batteria senza CoolPack); Peso contenuto per lavorare ancora più comodamente, in particolare in caso di impieghi sopra testa; Sistema di alimentazione flessibile Flexible Power System Bosch: batteria per tutti gli utensili appartenenti ad una determinata classe di tensione; Estremamente robusta: completamente funzionante anche dopo una caduta da 3 m sul calcestruzzo; 1 batteria da 2,0 Ah al litio
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 2 Ah |
|---|---|
| Tensione | 18 V |
| Tipologia | li-ion |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
