008600870-CRICCHETTI REVERS. PORTAINSERTI 1/4 /55 860/55
Cricchetto reversibile portainserti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:860/55
Rubix:160000000004250
Produttore:008600870
EAN:8014230658902

Documenti
Dettagli del prodotto : 008600870-CRICCHETTI REVERS. PORTAINSERTI 1/4 /55 860/55
Cricchetto reversibile portainserti
Punti di forza
Cricchetto reversibile portainserti
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 72,6 g |
| Lunghezza | 100 mm |
| Grandezza impronta | 1/4 |
| Connessione | 1/4 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
