008970010-PORTAINSERTI FLESSIBILE - L280 897
Portainserti flessibile con impugnatura attacco esagonale cromato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:897
Rubix:160000000004510
Produttore:008970010
EAN:8014230473062

Documenti
Dettagli del prodotto : 008970010-PORTAINSERTI FLESSIBILE - L280 897
Portainserti flessibile con impugnatura attacco esagonale cromato
Punti di forza
Portainserti flessibile con impugnatura attacco esagonale cromato
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x55x45 mm |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| Lunghezza | 280 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Connessione | attacco esagonale cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
