4932352000-CARICABATTERIE M12 C12 C

Caricabatterie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932352000
Rubix:999180700002585
Produttore:4932352000
EAN:4002395366606
4932352000-CARICABATTERIE M12 C12 C

Riepilogo info tecniche

Tipologiacaricabatterie

Documenti

Dettagli del prodotto : 4932352000-CARICABATTERIE M12 C12 C


Protective electronics optimizes battery charge in extreme temperatures and prolongs the battery lifetime. Encased circuit shields electronics from dust, moisture and impact. Battery charge indicator: a led-indicator displays the current charge level.

Punti di forza

•Temperature protection electronics optimises the charger rate in extreme temperatures to extend battery life
Encapsulated circuit board protects the electronics from dust, moisture and impact
Progressive charge indication: battery LED's light up incrementally to give feedback on current charge level of battery pack
REDLITHIUM 3.0 Ah / 4,0 Ah si ricaricano in 60 minuti / 80 minuti o meno
I pacchi batteriaREDLITHIUM 1,5 Ah / 2,0 Ah si ricaricano in 30 minuti / 40 minuti o meno

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacaricabatterie
€ 74,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione