008820006-PORTAINSERTI M.1/4MX1/4F COR M1 882M1
Portainserti magnetico per avvitatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:882M1
Rubix:160000000004490
Produttore:008820006
EAN:8014230078267

Documenti
Dettagli del prodotto : 008820006-PORTAINSERTI M.1/4MX1/4F COR M1 882M1
Portainserti magnetico per avvitatori
Punti di forza
Portainserti magnetico per avvitatori
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 19 g |
| Lunghezza | 50 mm |
| Grandezza impronta | 1/4 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
