Riferimenti
Bosch:2608522318
Rubix:999180200031092
EAN:3165140818049
Dettagli del prodotto : PORTABIT A CAMBIO RAPIDO 1/4 59 MM 2608522318
Il supporto universale One-Click consente di cambiare facilmente i bit con una tenuta extra salda nelle applicazioni di avvitatura universali.
Punti di forza
-Un magnete permanente assicura una presa salda e sicura
Eccellente per tutti i lavori di fissaggio che richiedono utensili elettrici
Funzione mandrino a un clic per cambiare i bit con una sola mano e per una tenuta extra-forte dei bit
Eccellente per tutti i lavori di fissaggio che richiedono utensili elettrici
Funzione mandrino a un clic per cambiare i bit con una sola mano e per una tenuta extra-forte dei bit
Applicazioni
Avvitamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1/4 in |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione