008820005-PORTAINSERTI MAGN 1/4MX1/4F M 882M
Portainserti magnetico per avvitatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:882M
Rubix:160000000004489
Produttore:008820005
EAN:8014230031477

Documenti
Dettagli del prodotto : 008820005-PORTAINSERTI MAGN 1/4MX1/4F M 882M
Portainserti magnetico per avvitatori
Punti di forza
Portainserti magnetico per avvitatori
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 37 g |
| Lunghezza | 75 mm |
| Grandezza impronta | 1/4 in |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
