008950000-BUSSOLA PORTAINSERTI 1/4X1/4 /1 895/1
Bussole portainserti per 860, 861, 862, 866
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:895/1
Rubix:160000000004505
Produttore:008950000
EAN:8014230084633

Documenti
Dettagli del prodotto : 008950000-BUSSOLA PORTAINSERTI 1/4X1/4 /1 895/1
Bussole portainserti per 860, 861, 862, 866
Punti di forza
Bussole portainserti per 860, 861, 862, 866
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Lunghezza | 22 mm |
| Grandezza impronta | 1/4x1/4 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
