PINZA BRUN.PER RACC.D. 10/75 MM B23275250

Pinze per sifoni e connettori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:81 11 250
Rubix:160000000735016
EAN:4003773078470
PINZA BRUN.PER RACC.D. 10/75 MM B23275250

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PINZA BRUN.PER RACC.D. 10/75 MM B23275250


KNIPEX 81 11 250 Pinza per sifone e connettore per sifoni, tubi di plastica e connettori rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata nera 250 mm
KNIPEX 81 11 250 Pinza per sifone e connettore per sifoni, tubi di plastica e connettori rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata nera 250 mm

Punti di forza

Regolazione fine per un adattamento ottimale ai vari diametri fino a 75 mm. Per connettori, filtri dell'olio, tubi di plastica e sifoni. Ideale per serrare e allentare raccordi di sifoni, raccordi in plastica e ghiere per raccordi. Per connettori ed innesti con chiusura a vite, ad es. raccordi tipo Cannon. Per allentare con cura i tubi flessibili su bocchettoni e di cartucce filtro. Cerniera passante regolabile in 25 posizioni. Geometria ergonomica dei manici. Ganasce intercambiabili con inserto in plastica bicomponente con un elemento portante rigido (rosso) e un componente adesivo morbido (blu). Con ganasce intercambiabili in materiale sintetico per superfici delicate. Fino al Ø 75 mm. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x62x17 mm
Peso355 g
Apertura75 mm
Codice doganale82032000
68,22 IVA esclusa
/ Unità
83,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione