33891-SUPPORTO A CERNIERA LNG-40

Cavalletto piede di montaggio LNG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LNG-40
Rubix:160000000580005
Produttore:33891
EAN:4052568009700
33891-SUPPORTO A CERNIERA LNG-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavalletto piede di montaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33891-SUPPORTO A CERNIERA LNG-40


Montaggio del piede di forcella LNG-40 dimensioni = 40, basato sullo standard = ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), classificazione di resistenza alla corrosione CRC = 2, temperatura ambiente =-40 - 80 °C, peso del prodotto = 161 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x55x44 mm
Peso163,48 g
Tipologiacavalletto piede di montaggio
Paese d'origineDE
Codice doganale84833032
19,99 IVA esclusa
/ Unità
24,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore