562471-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Cavo di collegamento NEBV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2
Rubix:160000000604048
Produttore:562471
EAN:4052568056759
562471-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Documenti

Dettagli del prodotto : 562471-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2


Cavo di collegamento NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 Conforme alla norma=(* EN 61076-2-101, * ISO 20401), Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Indicatore stato di commutazione=LED giallo, Intervallo tensione d'esercizio CC=20,4 - 26,4 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=3 A
Connecting cable NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 562471

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
23,17 IVA esclusa
/ Unità
28,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione