2265131-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-C-S1WA25HS-K-2.5-N-LE25-S10
Cavo di collegamento NEBV
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NEBV-C-S1WA25-F-2.5-N-LE25-S10
Rubix:160000000610925
Produttore:2265131
EAN:4052568253134
Documenti
Dettagli del prodotto : 2265131-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBV-C-S1WA25HS-K-2.5-N-LE25-S10
Cavo di collegamento NEBV-C-S1WA25-F-2.5-N-LE25-S10 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica cavo=Per applicazioni statiche, Intervallo tensione d'esercizio CC=<= 30 V, Carico di corrente ammissibile a 40 °C=2,6 A, Grado di imbrattamento=3
Connection cable
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 85444290 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione