159423-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M8-3WD-5-PU

Cavo di collegamento SIM-M8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SIM-M8-3WD-5-PU
Rubix:160000000584444
Produttore:159423
EAN:4052568071509
159423-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M8-3WD-5-PU
Riepilogo info tecniche
Tipologiacavo di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 159423-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M8-3WD-5-PU


Cavo di collegamento SIM-M8-3WD-5-PU Per sensori e interruttori di prossimità. Conforme allo standard=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Attributo cavo=Standard, Condizioni di prova del cavo=(* Chain link trunking: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm, * Forza di flessione secondo standard Festo, * Condizioni di prova su richiesta), Tensione di funzionamento CA=0 - 60 V, Tensione di esercizio CC=0 - 60 V

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x150x20 mm
Peso135,45 g
Tipologiacavo di collegamento
Paese d'origineBG
Codice doganale85444290
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,55 IVA esclusa
/ Unità
67,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione