19145-GUARNIZIONE LUMINOSA MC-LD-12-24DC

Guarnizione illuminante MC-LD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MC-LD-12-24DC
Rubix:160000000579489
Produttore:19145
EAN:4052568002992
19145-GUARNIZIONE LUMINOSA MC-LD-12-24DC

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione illuminante mc-ld
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19145-GUARNIZIONE LUMINOSA MC-LD-12-24DC


Guarnizione illuminante MC-LD-12-24DC Per MSN1G, Bobina del solenoide MSN1W. Indicatore di posizione di commutazione=LED, Intervallo tensione di funzionamento CC=12 - 24 V, Tensione nominale, guarnizione illuminante=0,05 W, Classe di protezione=IP65, Temperatura ambiente=-25 - 85 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x24x12 mm
Peso3,23 g
Tipologiaguarnizione illuminante mc-ld
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 17,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione