19144-GUARNIZIONE LUMINOSA MF-LD-230AC
Sigillo illuminante MF-LD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MF-LD-230AC
Rubix:160000000579488
Produttore:19144
EAN:4052568022488

Documenti
Dettagli del prodotto : 19144-GUARNIZIONE LUMINOSA MF-LD-230AC
Guarnizione luminosa MF-LD-230AC Per bobine magnetiche MSFG, MSFW. Indicatore posizione di commutazione=LED, Tensione d'esercizio nominale CA=230 V, Potenza nominale, guarnizione luminosa=0,33 W, Resistenza alle scariche elettriche=4 kV, Oscillazioni di tensione ammissibili=+/- 10 %
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x30x2 mm |
|---|---|
| Peso | 3,22 g |
| Tipologia | sigillo illuminante mf-ld |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione