4046082-INDICATORE DI POSIZIONE SASF-S2-B-F-A34

Indicatore di posizione SASF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SASF-S2-B-F-A34
Rubix:160000001751381
Produttore:4046082
EAN:4052568274047
4046082-INDICATORE DI POSIZIONE SASF-S2-B-F-A34

Riepilogo info tecniche

Tipologiaindicatore di posizione sasf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4046082-INDICATORE DI POSIZIONE SASF-S2-B-F-A34


Indicatore di posizione SASF-S2-B-F-A34 Intervallo di regolazione angolo di oscillazione=0 - 90 deg, Dimensioni P x L x A=˜ 115 x 62, Resistenza alle vibrazioni=Prova pratica di trasporto con grado di precisione 2 a norma FN 942017-4 e EN 60068-2-6, Resistenza agli urti=Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27, Temperatura ambiente=-25 - 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaindicatore di posizione sasf
Codice doganale85389099
€ 18,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione