Riferimenti
Festo:SIM-M8-3GD-5-PU
Rubix:160000000584442
Produttore:159421
EAN:4052568071486

Documenti
Dettagli del prodotto : 159421-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-M8-3GD-5-PU
Cavo di collegamento SIM-M8-3GD-5-PU per sensori e interruttori di prossimità. Conforme allo standard=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Attributo cavo=Standard, Condizioni di prova del cavo=(* Chain link trunking: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm, *Flessione secondo standard di Festo, * Condizioni di prova su richiesta), Intervallo tensione di funzionamento AC=0 - 60 V, Intervallo tensione di funzionamento DC=0 - 60 V
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x100x20 mm |
|---|---|
| Peso | 137,22 g |
| Tipologia | linea di collegamento |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 85444290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione