PNEUMATIC VISUAL INDICATOR PXV-F1314

Parker Hannifin Indicatore visivo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:PXV-F1314
Rubix:999190800510327
Produttore:PXV-F1314
PNEUMATIC VISUAL INDICATOR PXV-F1314

Riepilogo info tecniche

Tipologiaindicatore visivo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PNEUMATIC VISUAL INDICATOR PXV-F1314


Gli indicatori visivi pneumatici forniscono un'informazione immediata e chiara sull'attuazione della pressione. Sono disponibili nei formati Ø22 mm e Ø30 mm con un'ampia scelta di colori.
Colore: Verde (azionato) / Rosso (non azionato)
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Portata massima: -
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 1 a 8
Tipo di prodotto: Indicatori visivi
Specifiche Met: -

Applicazioni

Dialogo uomo/macchina; visualizzazione del gabinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaindicatore visivo
Codice doganale84812090
€ 63,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione