0021350766-OLIO KLUBERSYNTH CH 2-100 N 20L

Chain Oil

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Klüber Lubrication:KLUBERSYNTH CH 2-100 N 20L
Rubix:160000000001648
Produttore:0021350766
0021350766-OLIO KLUBERSYNTH CH 2-100 N 20L

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0021350766-OLIO KLUBERSYNTH CH 2-100 N 20L


OLIO

Punti di forza

•Synthetic ester oil for low continuous relubrication quantities at high temperatures up to 250 °C
Good wear protection results in extended chain life even at temperatures above 200 °C
Clean chains and easy relubrication due to low residue formation
No mechanical cleaning of chains required
Low energy consumption due to low chain friction and good lubricant film formation
Paint-compatible raw materials to avoid paint defects and reworking

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità20000 ml
Quantità del paccoscatola
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima250 °C
1272,28 IVA esclusa
/ Unità
1552,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione