CHIAVE STRINGITUBO MODELLO SVEDESE APERTURA MAX. (MM) 35 LUNGHEZZA (MM) 265 5074215

CHIAVE PER TUBI TIPO S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5074215
Rubix:999180600003724
EAN:3660338341922
CHIAVE STRINGITUBO MODELLO SVEDESE APERTURA MAX. (MM) 35 LUNGHEZZA (MM) 265 5074215

Riepilogo info tecniche

Apertura35 mm
Lunghezza265 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE STRINGITUBO MODELLO SVEDESE APERTURA MAX. (MM) 35 LUNGHEZZA (MM) 265 5074215


Standard: DIN 5234
Realizzata in cromo-vanadio forgiato
Ganasce tipo S
Trattamento termico speciale dei denti
Anello di regolazione captive

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura35 mm
Lunghezza265 mm
Finituracromato
28,69 IVA esclusa
/ Unità
35,01 IVA inclusa
  • Esaurito