CHIAVE UNIVERSALE M7108/5 M71085000

Chiave universale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:00 11 03
Rubix:999180300053880
EAN:4003773041658
CHIAVE UNIVERSALE M7108/5 M71085000

Riepilogo info tecniche

Tipo di chiaveuniversale
Numero di chiavi4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE M7108/5 M71085000


KNIPEX 00 11 03 Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni 76 mm
KNIPEX 00 11 03 Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni 76 mm

Punti di forza

Per armadi elettrici, sistemi di chiusura nell´approvvigionamento di gas, acqua ed elettricità. Per impianti di climatizzazione e ventilazione degli edifici, valvole di arresto, quadri elettrici ecc. Con inserto per viti: con intaglio 1 x 7 mm e a croce PH2. Con catenella portachiavi, adattatore ed inserto per viti 1/4". Sede supplementare per inserto attacco 1/4”. Versione lunga, lunghezza complessiva: 76 mm. Quadro supplementare 5 mm. Pressofusione di zinco.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di chiaveuniversale
Numero di chiavi4
Materialezinco
Codice doganale83017000
25,92 IVA esclusa
/ Unità
31,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione