TWINKEY 00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:00 11 01
Rubix:999180300053878
EAN:4003773074670
TWINKEY 00 11 01

Riepilogo info tecniche

Tipo di chiavemultifunzione
Numero di chiavi1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TWINKEY 00 11 01


KNIPEX 00 11 01 TwinKey® per tutti i sistemi di chiusura più comuni 92 mm
KNIPEX 00 11 01 TwinKey® per tutti i sistemi di chiusura più comuni 92 mm

Punti di forza

10 profili. 2 croci. 1 chiave. Tutti i comuni sistemi di chiusura. Chiavi per armadi elettrici, sistemi di chiusura nell'approvvigionamento di gas, acqua ed elettricità per impianti di climatizzazione e ventilazione degli edifici, valvole di arresto, quadri elettrici ecc. Versione a 8 bracci: 2 chiavi a croce unite tramite calamite per minimo ingombro. Con inserto per viti: con intaglio 1 x 7 mm e a croce PH2. Chiavi e inserto per viti uniti da robusto filo metallico in acciaio inox. Peso ridotto grazie alla struttura in pressofusione di zinco.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di chiavemultifunzione
Numero di chiavi1
Materialezinco
Codice doganale83017000
35,64 IVA esclusa
/ Unità
43,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione