ARTICOLO 8142

Pinze di crimpatura di precisione per capicorda/tag isolati 8142

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8142
Rubix:999250616004737
Produttore:1830767
EAN:4010886855140
ARTICOLO 8142

Riepilogo info tecniche

Lunghezza255 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8142


Pinza di precisione per crimpare per capicorda preisolati Riduzione evidente della forza manuale in confronto a tutti gli altri utensili di crimpaggio grazie a un meccanismo unico Flessibile e leggero Idoneo sia per destrimani sia per mancini Blocco obbligatorio per garantire il completamento dell'operazione di crimpaggio Meccanismo di sblocco per eliminare errori di crimpaggio e blocchi Impostazione precisa dell'eccentrico per una qualità costante di crimpaggio e funzione di calibrazione Ambito d'impiego: 1: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG

Informazioni tecniche


Attributi
Peso626 g
Lunghezza255 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso626 g
Codice doganale82032000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione