PRECIFORCE PINZA PER CAPICORDA 97 52 34

Pinze per crimpatura, PRECIFORCE, per capicorda tipo 97 52

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:97 52 34
Rubix:999180300055337
EAN:4003773051879
PRECIFORCE PINZA PER CAPICORDA 97 52 34

Riepilogo info tecniche

Lunghezza220 mm
Capacità di crimpare minima0,1 mm²
Capacità di crimpare massima2,5 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRECIFORCE PINZA PER CAPICORDA 97 52 34


Design: Realizzate in acciaio elettrico speciale al cromo-vanadio, temprato e rinvenuto in olio. Testa brunita. Per risultati di crimpatura ottimali, grazie ai profili di precisione e al meccanismo di bloccaggio sbloccabile, la pressione di crimpatura è impostata con precisione in fabbrica. Impugnature a trasmissione a leva con rivestimenti multicomponente.
Applicazione: connettori aperti non isolati
KNIPEX 97 52 34 PreciForce® Pinza per capicorda rivestiti in materiale bicomponente brunita 220 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x59x21 mm
Lunghezza220 mm
Capacità di crimpare minima0,1 mm²
Capacità di crimpare massima2,5 mm²
Peso483 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
150,92 IVA esclusa
/ Unità
184,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione