PINZA X CAPICORDA B 2191/8 B21918000

Pinze crimpatrici, PRECIFORCE, per capicorda tipo 97 52 38

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:97 52 38
Rubix:160000000734588
EAN:4003773051909
PINZA X CAPICORDA B 2191/8 B21918000

Riepilogo info tecniche

Lunghezza220 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA X CAPICORDA B 2191/8 B21918000


Progettazione: Realizzata in acciaio elettrico al cromo-vanadio di qualità speciale, temprato e rinvenuto in olio. Testa brunita. Per risultati di crimpatura ottimali, grazie ai profili di precisione e al meccanismo di bloccaggio sbloccabile, la pressione di crimpatura è impostata con precisione in fabbrica. Impugnature a trasmissione a leva con rivestimenti in plastica multicomponente. Con cinque zone di crimpatura.

Applicazione: Per la pressatura (pressione trapezoidale) dei capicorda conformi alla DIN 46228 (Parti 1 + 4), con e senza copertura protettiva in plastica.
KNIPEX 97 52 38 PreciForce® Pinza per capicorda rivestiti in materiale bicomponente brunita 220 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x58x21 mm
Lunghezza220 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso493 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
160,55 IVA esclusa
/ Unità
195,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione