PINZA PER CONNETTORI MODULARI 97 51 10

Pinza per connettori modulari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:97 51 10
Rubix:999180300055315
EAN:4003773043171
PINZA PER CONNETTORI MODULARI 97 51 10

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA PER CONNETTORI MODULARI 97 51 10


KNIPEX 97 51 10 Pinza per connettori modulari tipo "Western" rivestiti in materiale bicomponente brunita 190 mm
KNIPEX 97 51 10 Pinza per connettori modulari tipo "Western" rivestiti in materiale bicomponente brunita 190 mm

Punti di forza

Utensile professionale per troncare e spelare cavi piatti, non schermati, per telefono. Per serrare connettori tipo "Western" a 6 e 8 poli RJ 11/12 (larghezza 9,65 mm) e RJ 45 (larghezza 11,68 mm). Esatto processo di crimpaggio mediante crimpaggio parallelo. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Con tronchese e lama spelacavi per cavo piatto con lunghezze di 6 e 12 mm. Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda. Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x70x18 mm
Lunghezza190 mm
Peso340 g
Paese d'origineTW
Codice doganale82032000
34,64 IVA esclusa
/ Unità
42,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione