CRIMP.MULTICRIMP B 2192/1 GR.5 B21921005

KNIPEX MultiCrimp®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:97 33 02
Rubix:160000000734590
EAN:4003773066934
CRIMP.MULTICRIMP B 2192/1 GR.5 B21921005

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima25 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CRIMP.MULTICRIMP B 2192/1 GR.5 B21921005


KNIPEX 97 33 02 MultiCrimp® Pinza universale per teminali con caricatore rivestiti in materiale bicomponente brunita 250 mm
KNIPEX 97 33 02 MultiCrimp® Pinza universale per teminali con caricatore rivestiti in materiale bicomponente brunita 250 mm

Punti di forza

Un unico utensile per le più comuni operazioni di crimpaggio. Sostituzione rapida e semplice delle matrici di crimpaggio senza ulteriori utensili. Disposizione delle matrici per capicorda all'interno del supporto girevole. Pinza potente, confortevole, di qualità professionale. Crimpaggio sicuro come con matrici di crimpaggio fisse. Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile). Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio. Caricatore circolare: resina sintetica, con rinforzo in fibra di vetro.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x75x28 mm
Peso870 g
Lunghezza250 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima25 mm²
Peso870 g
Codice doganale82032000
390,39 IVA esclusa
/ Unità
476,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione