016020005-PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI A 1602A
Pinza per capicorda preisolati modello standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1602A
Rubix:160000000010943
Produttore:016020005
EAN:8014230099163


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 220 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare minima | 0 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 6 mm² |
Documenti
Dettagli del prodotto : 016020005-PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI A 1602A
Pinza per capicorda preisolati modello standard
Punti di forza
Pinza per capicorda preisolati modello standard
Applicazioni
Elettrotecnica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Peso | 263 g |
| Lunghezza | 220 mm |
| Capacità di crimpare minima | 0 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 6 mm² |
| Peso | 263 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione