PINZA X CAPICORDA B 2191/6 B21916000

KNIPEX PreciForce® Pinza per capicorda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:97 52 36
Rubix:160000000734587
EAN:4003773051893
PINZA X CAPICORDA B 2191/6 B21916000

Riepilogo info tecniche

Lunghezza220 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA X CAPICORDA B 2191/6 B21916000


KNIPEX 97 52 36 PreciForce® Pinza per capicorda rivestiti in materiale bicomponente brunita 220 mm
KNIPEX 97 52 36 PreciForce® Pinza per capicorda rivestiti in materiale bicomponente brunita 220 mm

Punti di forza

Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Ottima maneggevolezza grazie alla comoda impugnatura, al peso leggero, alla lunghezza contenuta e manici ergonomici. Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x63x23 mm
Peso487 g
Lunghezza220 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso487 g
Codice doganale82032000
€ 150,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione