PINZA PER SERRARE TERMINALI A BUSSOLA 97 62 145 A

Pinza per serrare terminali a bussola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:97 62 145 A
Rubix:999180300055373
EAN:4003773060154
PINZA PER SERRARE TERMINALI A BUSSOLA 97 62 145 A

Riepilogo info tecniche

Lunghezza150 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima2,5 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER SERRARE TERMINALI A BUSSOLA 97 62 145 A


KNIPEX 97 62 145 A Pinza per serrare terminali a bussola rivestiti in materiale bicomponente 145 mm
KNIPEX 97 62 145 A Pinza per serrare terminali a bussola rivestiti in materiale bicomponente 145 mm

Punti di forza

Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4) con sezione nominale da 0,25 a 2,5 mm². Serraggio con profili trapezoidali per un giunto forte fra conduttore e terminale. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)259x55x50 mm
Lunghezza150 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima2,5 mm²
Peso170 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
34,32 IVA esclusa
/ Unità
41,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione