UTENSILE 985894

Pinze per crimpare di manutenzione per terminali isolati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:985894
Rubix:160000000198960
EAN:3148519858945
UTENSILE 985894

Riepilogo info tecniche

Lunghezza230 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILE 985894


Pinza per crimpatura di manutenzione per terminali isolati
-Doppia crimpatura per terminali isolati secondo lo standard con presa sul conduttore e sulla lama dell'isolatore.
-Sblocco sempre accessibile.
-Crimpatura inversa: Posizionamento della capsula sulla parte fissa per una maggiore efficienza e precisione.
-Matrice in acciaio inox 3 impronte:
-Impronta rossa: 0,5 --> 1,5 mm².
- Impronta blu: 1,5 --> 2,5 mm².
- Impronta gialla: 4 --> 6 mm².
- Forma che consente di spessorare la mano.
- Tatto morbido.
- Lunghezza: 230 mm.
Peso: 490 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)320x155x35 mm
Peso imballaggio514 g
Lunghezza230 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso490 g
Codice doganale82032000
€ 92,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione