PINZEXCAPIC.NON ISOL. 207GB

Pinze per capicorda non isolati aperti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8156
Rubix:160000000894106
Produttore:2836831
EAN:4010886939208
PINZEXCAPIC.NON ISOL. 207GB

Riepilogo info tecniche

Lunghezza220 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZEXCAPIC.NON ISOL. 207GB


Pinza per crimpare per terminali non isolati Per terminali non isolati di tipo aperto, ad es. di tipo piatti maschio -F 2,8 -F4,8 -F6,3 und -F 9,5 Maneggio facile Blocco forzato sbloccabile Impugnature ergonomiche In acciaio speciale GEDORE, bruniti Ambito d'impiego: 1: 0,25-0,5 mm2 / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Lunghezza220 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso505 g
Codice doganale82032000
€ 164,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione