010480111-PINZA REGOLABILE CREM VERN 1048VN 175 1048VN 175
Pinza Poligrip regolabile a cerniera chiusa, verniciata arancio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:1048VN 175
Rubix:999221219060804
Produttore:010480111
EAN:8054809382944





Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 175 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare massima | 36 mm² |
Dettagli del prodotto : 010480111-PINZA REGOLABILE CREM VERN 1048VN 175 1048VN 175
• Geometria dei denti studiata per una presa migliore di tubi ed esagoni; fino a 60mm per la misura da 300mm.
• Maggiore ampiezza dell'angolo testa-impugnatura per una migliore ergonomia.
• Impugnatura a sezione triangolare per adattarsi perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo e aumentando l'efficacia.
• Modello regolabile; fino a 8 posizioni per la misura da 250 mm.
• Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti.
• Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura.
• Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano.
• Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio, materiale di prima qualità, per conferire robustezza e durevolezza.
• Conforme alla norma DIN ISO 8976.
• Maggiore ampiezza dell'angolo testa-impugnatura per una migliore ergonomia.
• Impugnatura a sezione triangolare per adattarsi perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo e aumentando l'efficacia.
• Modello regolabile; fino a 8 posizioni per la misura da 250 mm.
• Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti.
• Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura.
• Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano.
• Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio, materiale di prima qualità, per conferire robustezza e durevolezza.
• Conforme alla norma DIN ISO 8976.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 175 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare massima | 36 mm² |
| Peso | 189 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore