PINZA PER CRIMPARE UNIVERSALE 5 MATRICI 5 TIPI DI TERMINALI DIVERSI PER COPRIRE TUTTE LE APPLICAZIO 845359

Pinza per crimpare universale 5 matrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:845359
Rubix:170000000534553
EAN:3660338076145
PINZA PER CRIMPARE UNIVERSALE 5 MATRICI 5 TIPI DI TERMINALI DIVERSI PER COPRIRE TUTTE LE APPLICAZIO 845359

Riepilogo info tecniche

Lunghezza315 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA PER CRIMPARE UNIVERSALE 5 MATRICI 5 TIPI DI TERMINALI DIVERSI PER COPRIRE TUTTE LE APPLICAZIO 845359


5 tipi di terminali diversi per coprire tutte le applicazioni di crimpatura.
Cambiamento rapido delle matrici in 5 secondi.
Sistema di innesto automatico della matrice.
Uso semplice grazie al baricentro studiato, alla testa a gomito e alle impugnature ergonomiche.
Disinnesto automatico della pinza per una crimpatura ottimale.
Qualità di crimpatura costante grazie ai profili di precisione e grazie al bloccaggio.
Acciaio al cromo-vanadio, temprato all'olio e rinvenuto.
Pressione di crimpatura regolata e calibrata in fabbrica, regolabile.
Testa brunita e impugnatura bimateriale.
Alloggiamento (5 matrici) con clip di fissaggio per cintura.
Composizione matrici:
Connettori di giunzione non isolati: 0,5-1,5/1,5-2,5/4,0-6,0/ e + 6,0 - 10,0 mm2 (20-8 AWG)
Terminali non isolati con ghiera aperta: 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG)
Terminali pre-isolati: 0,5-6,0 mm2 ( 20-10 AWG)
Terminali di cavi: 0,25-6,0 mm2 (24-10 AWG)
Terminali di cavi: 10/ 16/ 25 mm² (8-4 AWG)
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Demoltiplicazione della forza migliorata del 35% rispetto alle pinze per crimpare tradizionali

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza315 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso850 g
324,07 IVA esclusa
/ Unità
395,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione