U07530004 753 KA PINZA TERMINALI QUADRI
Crimpactrice autoregolante per puntalini a sezione quadra
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:753 KA
Rubix:170000000119559
Produttore:U07530004

Dettagli del prodotto : U07530004 753 KA PINZA TERMINALI QUADRI
Per puntalini isolati e non isolati
Capacità 0,14-10 mm²/AWG 26-8
Sistema di ripresa per operazioni multiple consecutive
Permette di crimpare applicando poca forza sulle impugnature
Peso ridotto e dimensioni compatte per maggiore maneggevolezza
Capacità 0,14-10 mm²/AWG 26-8
Sistema di ripresa per operazioni multiple consecutive
Permette di crimpare applicando poca forza sulle impugnature
Peso ridotto e dimensioni compatte per maggiore maneggevolezza
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 230 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare minima | 0,14 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 10 mm² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
