016030001-PINZA PER CAPICORDA NON ISOLATI 1603
Pinza per capicorda non isolati modello leggero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1603
Rubix:160000000010945
Produttore:016030001
EAN:8014230050669


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare minima | 1,25 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 5,5 mm² |
Documenti
Dettagli del prodotto : 016030001-PINZA PER CAPICORDA NON ISOLATI 1603
Pinza per capicorda non isolati modello leggero
Punti di forza
Pinza per capicorda non isolati modello leggero
Applicazioni
Elettrotecnica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso | 194 g |
| Lunghezza | 200 mm |
| Capacità di crimpare minima | 1,25 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 5,5 mm² |
| Peso | 194 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione