PINZA B 2193/61 B21936100

Pinza per terminali a bussola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:97 53 14
Rubix:160000000734609
EAN:4003773041474
PINZA B 2193/61 B21936100

Riepilogo info tecniche

Lunghezza180 mm
Capacità di crimpare minima0,08 mm²
Capacità di crimpare massima16 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA B 2193/61 B21936100


KNIPEX 97 53 14 Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale rivestiti in materiale bicomponente brunita 180 mm
KNIPEX 97 53 14 Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale rivestiti in materiale bicomponente brunita 180 mm

Punti di forza

Minore ampiezza di presa. Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4). Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Pressatura a sezione esagonale con estensione di capacità fino a 10 mm². Pressatura a sezione esagonale per zone di difficile accesso. Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 4 mm² o 2 x AWG 10. Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x75x21 mm
Peso404 g
Lunghezza180 mm
Capacità di crimpare minima0,08 mm²
Capacità di crimpare massima16 mm²
Peso445 g
Codice doganale82032000
€ 240,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione