PINZA AGGRAFFATRICE LUNGHEZZA (MM) 140 6836163

Pinza aggraffatrice

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6836163
Rubix:999180600004454
EAN:3660338342349
PINZA AGGRAFFATRICE LUNGHEZZA (MM) 140 6836163

Riepilogo info tecniche

Lunghezza140 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima2,5 mm²

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA AGGRAFFATRICE LUNGHEZZA (MM) 140 6836163


DIN ISO 5743
Per crimpare i terminali dei cavi/capicorda da 0,25 a 16 mm².
Matrici semi-rotonde per la crimpatura affidabile del capocorda con il conduttore.
Superficie lucidata, maniglie rivestite in PVC a immersione.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza140 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima2,5 mm²
€ 24,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione