U07460001 746_235 PINZA PER CAPICORDA -E-
PINZA PER CAPICORDA NON ISOLATI APERTI E CHIUSI USAG 746
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:746 235
Rubix:160000000342324
Produttore:U07460001
EAN:8010239049161


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 235 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare minima | 0,5 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 6 mm² |
Documenti
Dettagli del prodotto : U07460001 746_235 PINZA PER CAPICORDA -E-
Modello con troncaviti, troncafili e spellafili
Impugnature in PVC
Corpo in lamiera d'acciaio tranciata
Impugnature in PVC
Corpo in lamiera d'acciaio tranciata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x60x240 mm |
|---|---|
| Peso | 289 g |
| Lunghezza | 235 mm |
| Capacità di crimpare minima | 0,5 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 6 mm² |
| Peso | 289 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore