SERKAN 360 - ALL IN ONE CRIMPER 985905PB

Utensile a crimpare SERKAN 360°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:985905PB
Rubix:999210126013823
EAN:3662424101168
SERKAN 360 - ALL IN ONE CRIMPER 985905PB

Riepilogo info tecniche

Lunghezza362 mm
Capacità di crimpare minima0,14 mm²
Capacità di crimpare massima10 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SERKAN 360 - ALL IN ONE CRIMPER 985905PB


Pinze compatte all-in-one: un unico strumento senza matrici. Per puntali e terminali isolati e non isolati da 0,14 a 10 mm². Lunga durata: testata fino a 50.000 cicli. Crimpatura conforme alla norma IEC 60999-1. Forza massima di pressatura 190 N.m. Minimo sforzo durante la crimpatura grazie al cricchetto.

Punti di forza

Strumento leggero per uso ripetitivo.

Applicazioni

Uso universale: assemblaggio di pannelli di controllo, crimpatura di cavi e connessioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza362 mm
Capacità di crimpare minima0,14 mm²
Capacità di crimpare massima10 mm²
Peso176 g
€ 236,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione