016030010-PINZE CAPICORDA NON ISOLATI APERTE B 1603B
Pinza per capicorda non isolati aperti modello standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1603B
Rubix:160000000010947
Produttore:016030010
EAN:8014230099187


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 220 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare minima | 0 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 8 mm² |
Documenti
Dettagli del prodotto : 016030010-PINZE CAPICORDA NON ISOLATI APERTE B 1603B
Pinza per capicorda non isolati aperti modello standard
Punti di forza
Pinza per capicorda non isolati aperti modello standard
Applicazioni
Elettrotecnica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Peso | 261,8 g |
| Lunghezza | 220 mm |
| Capacità di crimpare minima | 0 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 8 mm² |
| Peso | 261,8 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore