UTENSILE 985753

Pinze per crimpare di manutenzione per terminali preisolati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:985753
Rubix:160000000198940
EAN:3148519857535
UTENSILE 985753

Riepilogo info tecniche

Lunghezza255 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILE 985753


Pinza per crimpatura di manutenzione per terminali preisolati
-Impugnatura estesa per una presa a 2 mani.
-Possibile disinnesto durante la crimpatura.
-Doppia crimpatura della capsula.
-Matrice 3 impronte:
-Impronta rossa: Da 0,5 a 1 mm².
- Impronta blu: Da 1,5 a 2,5 mm².
- Impronta gialla: Da 4 a 6 mm².
-Guaina comfort.
-Standard: CEI60352-2. Capacità di taglio 0,5 a 6 mm². Modello 985753

Punti di forza

Guaina confortevole. - Possibile disimpegno durante la crimpatura. - Doppia crimpatura della capsula.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso604 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)253x75x22 mm
Peso imballaggio592 g
Lunghezza255 mm
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso540 g
203,00 IVA esclusa
/ Unità
247,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione