PINZA AGGRAFFATRICE LUNGHEZZA (MM) 180 6836164

Pinza aggraffatrice

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6836164
Rubix:999180600004455
EAN:3660338342356
PINZA AGGRAFFATRICE LUNGHEZZA (MM) 180 6836164

Riepilogo info tecniche

Lunghezza180 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima16 mm²

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA AGGRAFFATRICE LUNGHEZZA (MM) 180 6836164


DIN ISO 5743
Per crimpare i terminali dei cavi/capicorda da 0,25 a 16 mm².
Matrici semi-rotonde per la crimpatura affidabile del capocorda con il conduttore.
Superficie lucidata, maniglie rivestite in PVC a immersione.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza180 mm
Capacità di crimpare minima0,25 mm²
Capacità di crimpare massima16 mm²
€ 33,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione