016020001-PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI 1602
Pinza per capicorda preisolati modello leggero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1602
Rubix:160000000010942
Produttore:016020001
EAN:8014230046310


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Capacità di crimpare minima | 0,75 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 6 mm² |
Documenti
Dettagli del prodotto : 016020001-PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI 1602
Pinza per capicorda preisolati modello leggero
Punti di forza
Pinza per capicorda preisolati modello leggero
Applicazioni
Elettrotecnica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso | 189 g |
| Lunghezza | 200 mm |
| Capacità di crimpare minima | 0,75 mm² |
| Capacità di crimpare massima | 6 mm² |
| Peso | 189 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione